{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 496 | |
Chemische Basis | Methyl-Cyanacrylat | |
Dynamische Viskosität | 125 mPas | |
Dichte | 1,09 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Temperatur Einsatzbereich | -40 °C - 80 °C | |
Handfestigkeit nach | 20 s - 40 s | |
geeignet für Material | Metall; Kunststoff; Elastomer | |
maximales Spaltmaß | 15 mm | |
Zugscherfestigkeit | 20 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Farbe | transparent | |
Füllmenge | 20 ml | |
Lagertemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 20 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Sekundenkleber |
Artikelnummer | 083352 496_DIE | |
EAN / GTIN | 4058093011843 | |
Herstellernummer | 2235003 |