Alternativartikel:

Fügeprodukt 648_DIER

Artikel-Nr.: 083341 648_DIER
(138,40 € / 100 Milliliter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 648
Chemische Basis Urethanmethacrylat
Dynamische Viskosität 450 mPas - 550 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 93,3 °C
Temperatur Einsatzbereich -75 °C - 180 °C
Handfestigkeit nach 10 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; öltolerant
geeignet für Material Stahl
geeignet für Einsatzbereich Fügeverbindung; Spiel- oder Presssitzverbindung
maximales Spaltmaß 0,15 mm
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 29 Nm
Demontage nur durch Erwärmen
Farbe grün
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Fügeprodukt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083341 648_DIER
EAN / GTIN 2050001948830
Herstellernummer 791505

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).

Verwendung:

Universelles Fügeprodukt, hohe Temperaturbeständigkeit. Bevorzugt für Lager, Wellen etc.

Hinweis:

Oberflächen zuerst mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 vorbehandeln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb