• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Flächendichtmittel 28-10

Artikel-Nr.: 083332 28-10
(47,33 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 28-10
Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 17.000 mPas - 60.000 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 20 min - 40 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
Eigenschaft chemikalienbeständig; fluoreszierend unter UV-Licht; wasserbeständig
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Flanschverbindung; Getriebeabdichtung
maximales Spaltmaß 0,3 mm
Festigkeitsklasse niedrigfest
minimales Losbrechmoment 4 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe grün
Füllmenge 75 ml
Lagertemperatur 10 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083332 28-10
EAN / GTIN 2050002005242
Herstellernummer 28-10-075

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Niedrigfest, sehr flexibel, demontierbar, bis Spalt 0,3 mm.

Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb