Keramikpaste Ceramic Paste 500 ml

Artikel-Nr.: 083069 500
(57,20 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Ausführung Spraydose
Inhalt 0,5 l
Farbe Mischweiß
Form flüssig
Flammpunkt < 0 °C
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Oxidierende Eigenschaften nein
Temperatur Einsatzbereich -30 °C - 1.400 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Keramikpaste / Kupferpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083069 500
EAN / GTIN 5412386058004
Herstellernummer 32351-AA

Beschreibung

Ausführung:

Die Paste verhindert Festbrennen, -fressen und Korrosion. Speziell für Teile und Schrauben, die Hitze, hohem Druck oder korrosionsgefährdender Umgebung ausgesetzt sind.
Hochtemperaturbeständige Keramikpaste, mit einem Wirkungsbereich von −30 °C bis 1400 °C. Nichtflüchtig, sehr gute Trenneigenschaften, emulsionsresistent.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.