{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | PC 100 M2 BIO | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Netzspannung | 220 V - 240 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Anzahl der Stromphasen | 1 | |
Tank-Fassungsvermögen | 80 l | |
Länge Gerät gesamt | 952 mm | |
Breite Gerät gesamt | 1.181 mm | |
Höhe Gerät gesamt | 1.067 mm | |
Material Gehäuse/Rahmen | HDPE-Kunststoff | |
Anschlussleistung | 1 kW | |
Nutzlast | 100 kg | |
Druck | 0,3 bar | |
Fördermenge | 900 l/h | |
Heizleistung | 1 kW | |
maximale Temperatur | 40 °C | |
Schalldruckpegel | 58 dB(A) | |
Gewicht | 44 kg | |
Produktart | Teilereinigungsgerät |
Artikelnummer | 082940 BIO |