Schrauben-Ausdreher mit Doppelschneide und Körnerspitze. 3

Artikel-Nr.: 082861 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 3
    Vorbohr-⌀ 6,4 mm
    passend für Schrauben/Bolzen M10 − M12
    passend für gehärteten Stahl
    Produktart Schrauben Ausdreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 082861 3
    EAN / GTIN 4049002020896
    Herstellernummer R471 003 3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

    Verwendung:

    Sowohl für Rechts als auch für Linksgewinde geeignet. Geeignet für gehärteten Stahl.

    Passend für:

    gehärteten Stahl. Sowohl für Rechts- als auch für Linksgewinde geeignet.

    Hinweis:

    UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb