Alternativartikel:

Lötstation NANO

Artikel-Nr.: 082301 NANO
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NANO
Energieversorgung Netzbetrieben
Aufheizleistung 230 W
Aufheizzeit auf 280 °C ca. 9 s
Heizleistung 80 W
Regelbereich Lötspitzentemperatur 150 °C - 450 °C
Gewicht Lötkolben ohne Zuleitung 30 g
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Lötstation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082301 NANO
EAN / GTIN 4003008088076
Herstellernummer 0IC1200A

Beschreibung

Ausführung:

Temperaturgeregelte Lötstationen mit keramischem PTC-Heizelement und innenbeheizten Ersadur-Dauerlötspitzen (exakte Temperaturfühlung).
Antistatische Mikroprozessor geregelte Lötstation i-CON NANO mit hoher Lötleistung durch ein effizientes Hochleistungsheizelement. Für jede Lötaufgabe stehen Lötspitzen mit der idealen Spitzengeometrie zur Verfügung.

Verwendung:

Für alle Lötanforderungen in Elektronik und Elektrotechnik.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb