Einsatzkorb xtra TT 6

Artikel-Nr.: 082104 6
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Einsatzkorb 255 mm
Breite Einsatzkorb 130 mm
Höhe Einsatzkorb 70 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 6 l
maximale Tragkraft 3 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082104 6
EAN / GTIN 4250004100213

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Korb passend für 082001 6.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb