Bügelmessschraube mit Endmaßverl. 50 mm 700 - 800 mm

Artikel-Nr.: 0817522
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0817522
EAN / GTIN 4029713233365
Herstellernummer 0817522

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Direkte Ablesung 0,01 mm, ohne Zusatz wegen Gewindesteigung 1 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Spindeleinstellung 50 mm
  • Umkehrbarer Amboss (verschraubt) zur Erweiterung des Messbereichs
  • Sicherungsring
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Robuster, beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung

Beschreibung:

Bügelmeßschraube mit Endmaßverl. 50mm MB: 700-800mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 700 - 800
  • Fehlergrenze (mm): 0,009 mm
  • Fehlergrenze (µm): 9 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb