• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

5SternBit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.26mm

Artikel-Nr.: 08161030
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08161030
EAN / GTIN 4018754153992
Herstellernummer 08161030
L-Nummer L60010 2494

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung in der Antriebsspitze
  • für Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Länge mm (L): 26 mm
  • Nr.: 1445 TPI 30
  • Gewicht: 5 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb