Bügelmessschraube m.tiefem B. HM MB: 0-25mm,Bügelt.: 100mm

Artikel-Nr.: 0815510
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0815510
EAN / GTIN 4029713234195
Herstellernummer 0815510
L-Nummer L40510 2132

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-1
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Stahlhalterung lackiert
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen

Beschreibung:

Bügelmeßschr. HM m. tiefem B. MB: 0-25mm,Bügelt.: 100mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 25
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-1

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb