{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
Farbe Gehäuse | gelb | |
Lichtstrom | 70 lm | |
Leuchtdauer | 14 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Internationale Baugröße | LR6 | |
Gesamtlänge | 108 mm | |
Kopf-⌀ | 35 mm | |
Gewicht | 96 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081521 2AA | |
EAN / GTIN | 32705154054 |