LED-Akku-Arbeitsleuchte MAG-PRO

Artikel-Nr.: 081516 MAG-PRO
auf Anfrage
Sofort lieferbar
740 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung MAG-PRO
Lichtstrom 60 lm - 600 lm
Leuchtdauer 1,5 h - 15 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,6 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 270 mm
Gesamtbreite 70 mm
Gewicht 312 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081516 MAG-PRO
EAN / GTIN 5708997356906
Herstellernummer 03.5690

Beschreibung

Ausführung:

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Hochleistungs-LEDs mit hoher Lichtleistung und ausklappbaren, drehbaren Aufhängehaken und starkem Haftmagnet.
Neue Generation der Version MAG3 mit äußerst hoher Lichtleistung, sehr starkes Spot- und Hauptlicht, mit Ladeanzeige vorne.
Hochleistungs COB LED-Technologie für extrem helles, homogenes Flächenlicht in zwei Helligkeitsstufen.
Stufenlos dimmbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb