{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 200 lm | |
Leuchtdauer | 2 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Lichtfarbe | warmweiß; kaltweiß; echtfarbe | |
CRI Wert | 96 | |
Farbtemperatur | 4.500 K - 6.500 K | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 1,6 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 156 mm | |
Gesamtbreite | 60 mm | |
Gewicht | 190 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081513 MINI | |
EAN / GTIN | 5708997356500 | |
Herstellernummer | 03.5650 |