LED-Arbeitsleuchte 5

Artikel-Nr.: 081415 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 65

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone keine
Nennspannung 250 V
Lichtleistung 4,5 W
Lichtstrom 450 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED
Lichtfarbe kaltweiß
Farbtemperatur 5.500 K
Gesamthöhe 600 mm
Leuchtkopf-⌀ 60 mm
Art der Befestigung Magnetfuß
Magnetfuß-⌀ 66 mm
Gewicht 800 g
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081415 5
EAN / GTIN 4260131238574
Herstellernummer 900/46D

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke, dimmbare, langlebige und robuste Arbeitsleuchten mit Flexwelle und starkem Magnetfuß. Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung. Hochleistungs-LED im Aluminium Gehäuse, kaltweiß ca. 5500 Kelvin.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 250 V Netzgerät.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter 081418/081419.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb