{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 30 | |
Lichtstrom | 500 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 250 lm | |
Leuchtdauer | 2,5 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 5 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Gesamtlänge | 310 mm | |
Kopf-⌀ | 17 mm | |
Gewicht | 228 g | |
Produktart | Stableuchte |
Artikelnummer | 081406 310 | |
EAN / GTIN | 5708997362112 |