LED-Akku-Arbeitsleuchte 26

Artikel-Nr.: 081254 26
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 67
    ATEX-Zone keine
    Herstellerbezeichnung NOVA 3K C+R
    Lichtstrom 400 lm - 4.000 lm
    Leuchtdauer 1 h - 14 h
    Energieversorgung Akkubetrieben
    CRI Wert 80
    Farbtemperatur 6.000 K
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 4,4 Ah
    Akkuspannung 11,1 V
    Gesamtlänge 235 mm
    Gesamtbreite 88 mm
    Gesamthöhe 233 mm
    Gewicht 1.780 g
    Produktart Arbeitsleuchte
    Leistungsaufnahme 29 W

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081254 26
    EAN / GTIN 5708997354414
    Herstellernummer 03.5441

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuste LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
    • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
    • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.
    • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

    NOVA-Arbeitsleuchten mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar.
    Durch Dual System sowohl als mobiler Akku-Strahler, als auch mit Netzkabel einsetzbar. Ladestandanzeige, Anzeige der Restlaufzeit, dimmbar in 5 Stufen.

    Funktion:

    IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive Ladegerät.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb