{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 24 | |
Typ | 10N | |
Nennleistung abgerollt | 2000 (16 A) W | |
Nennspannung | 250 V | |
Länge | 325 mm | |
Breite | 185 mm | |
Höhe | 275 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Neopren-Gummi | |
Kabellänge | 10 m | |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff | |
Steckertyp Eingang | F | |
Produktart | Kabelaufroller |
Artikelnummer | 081194 10N | |
EAN / GTIN | 4003644016969 | |
Herstellernummer | KBZ10NT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kabelaufroller, Typ: 10N
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
405,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
990 Stück sofort lieferbar
235,20 €
|
|
Energieversorgung | Netzbetrieben | Netzbetrieben | Netzbetrieben |
Höhe | 275 mm | 401 mm | 390 mm |
Kabelklasse | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Kabellänge | 10 m | 15 m | 15 m |
Nennleistung abgerollt | 2000 (16 A) W | 2400 W | 2000 (16 A) W |
Nennspannung | 250 V | 250 V | 230 V |
Material Kabel | Neopren-Gummi | Neopren-Gummi | Neopren-Gummi |