{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
Nennleistung abgerollt | 3500 W | |
Nennspannung | 240 V | |
Länge | 406 mm | |
Breite | 190 mm | |
Höhe | 313 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelaufbau | 3G2,5 | |
Material Kabel | Neopren-Gummi | |
Kabellänge | 10 m | |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff | |
Produktart | Kabelaufroller |
Artikelnummer | 081192 10S | |
EAN / GTIN | 7391390467041 | |
Herstellernummer | 199112360 |