{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
schlagfest und spritzwassergeschützt | Kategorie 2 (K2) nach BGI | |
Typ | 20N2 | |
Nennleistung abgerollt | 5500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelaufbau | 5G2,5 | |
Material Kabel | Neopren | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | |
Kabellänge | 20 m | |
Anzahl Steckdosen 230 V | 2 | |
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A | 1 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Kabeltrommel |
Artikelnummer | 081136 20N2 | |
Herstellernummer | K2YD2016T2 |