Bügelmessschraube HM-Messfl. Abl. 0,01 mm 50 - 75 mm

Artikel-Nr.: 0810503
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0810503
EAN / GTIN 4029713208950
Herstellernummer 0810503

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-1
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Sicherungsring
  • Sphäroider Rahmen aus duktilem Eisen, lackiert
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert

Beschreibung:

Bügelmessschraube Ablesung 0,01mm, Ableseteile mattverchromt. Incl. Klemmhebel und Handwärmeschutz. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Messspindel und Amboss sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Spindel-Drm. 7,5mm, Messtrommel-Drm. 25mm, Steigung 1mm. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß im passenden Holzetui.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 50 - 75
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-1