Multi-Link-System eSafe mit Sicherheits-Stahlkupplung 2 ISO B, Anzahl Verteileranschlüsse: 3

Artikel-Nr.: 080212 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Verteileranschlüsse Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschluss-Innengewinde 1/2 Zoll
Anzahl Verteileranschlüsse 3
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080212 3
EAN / GTIN 7391390419422
Herstellernummer 199029103

Beschreibung

Ausführung:

Das Multi-Link System vereint optimale Druckluftverteilung und Flexibilität auf kleinstem Raum. Das System eignet sich zur Druckluftverteilung bei der Neuinstallation als auch an bestehenden Arbeitsplätzen. Montage- und Installationszeiten verringern sich auf ein Minimum. Die Anschlüsse sind um 180° drehbar.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb