Handwerkerkompressor 300/30W

Artikel-Nr.: 079841 300/30W
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 300/30W
Leistungsaufnahme 1,5 kW
maximaler Druck (Luft) 10 bar
maximale Ansaugleistung 300 l/min
maximale Füllleistung 215 l/min
Volumen Druckbehälter 30 l
Gewicht 43 kg
Länge 770 mm
Breite 510 mm
Höhe 450 mm
Netzspannung 230 V
Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079841 300/30W
EAN / GTIN 2050001676559
Herstellernummer 300/30W

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsfreie Ventile, hocheffiziente Kühlung, wartungsfreie Kraftübertragungskomponenten, korrosionsgeschützte Behälter; mindestens 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie. Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebskosten.
„Baustellenkompressor“, rundum mit Stahlrahmen geschützt, für kleinen bis mittleren Luftbedarf.

Lieferumfang:

Inklusive Filterdruckminderer mit Manometer, Schnellkupplung.

Hinweis:

Weitere Handwerkerkompressoren auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb