{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | G2438-6.5C | |
maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 540 l/min | |
Schleifteller-⌀ | 150 mm | |
Typ der Absaugung | Extern | |
Hub | 5 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Arbeitsgeräusch | 85 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 8,7 m/s2 | |
Produktart | Exzenterschleifer |
Artikelnummer | 079655 G2438-65C | |
EAN / GTIN | 7322590012755 | |
Herstellernummer | 8423031325 | |
Hersteller | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |