{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Modellreihe | Mini- Dynafile II | |
Abgabeleistung | 295 W | |
maximale Drehzahl | 25.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 564 l/min | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
Herstellerbezeichnung | Mini-Dynafile II Set | |
Bandbreite | 3−4; 6; 13; mm | |
Bandlänge | 305 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Arbeitsgeräusch | 81 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Bandschleifer |
Artikelnummer | 079551 15006 | |
EAN / GTIN | 616026150065 | |
Herstellernummer | 15006 |