{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 52639 | |
Abgabeleistung | 970 W | |
maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 1.218 l/min | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
maximale Vibration nach EN | 2,3 m/s2 | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
minimaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Arbeitsgeräusch | 80 dB(A) | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 079327 52639 | |
EAN / GTIN | 616026526396 | |
Herstellernummer | 52639 |