Druckluft-Drehschrauber S2305

Artikel-Nr.: 079161 S2305
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung S2305
Drehmomentbereich bis 12 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8.8−12.9) M8
maximale Drehzahl 750 min-1
Bit-Aufnahme F 6,3
maximaler Luftbedarf 336 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 6,3 mm
Gewicht 0,9 kg
Arbeitsgeräusch 83 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Länge 198 mm
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079161 S2305
EAN / GTIN 7322590011390
Herstellernummer 8431025728

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Vielseitig einsetzbare Schrauber mit 1/4 Zoll Innensechskant-Schnellwechselfutter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674200 ff), umsteuerbar für Rechts- / Linkslauf.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb