Alternativartikel:

Heißluftgebläse 351502

Artikel-Nr.: 078321 351502
Rabatt
172,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung HG 2320EKF
Leistungsaufnahme 2.300 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Lufttemperatur 80 °C - 650 °C
Luftvolumenstrom 150 l/min - 500 l/min
Gewicht 960 g
Ausführung Sortiment
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078321 351502
EAN / GTIN 4007841351502
Herstellernummer 351502

Beschreibung

Ausführung:

Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2320 E.
  • digitale Temperatureinstellung über Joystick von 80 – 650 °C
  • Anzeige der Temperatur in 10 °C Schritten über LCD-Display
  • Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 – 500 l/min.

Heißluftgebläse-Sortiment HG 2320 EKF im Kunststoffkoffer bestehend aus:
  • Heißluftgebläse in Pistolenform mit stufenloser Luftmengenregelung, vier Speicherprogrammen, digitaler Temperatur- und Resthitzeanzeige, LOC-Funktion, 1-Hand-Bedienung.
  • Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Schrumpfschlauch-Set 100-teilig.

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb