{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
App-Anbindung | OneKey | |
Herstellerbezeichnung | M18HCCT-201C | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Stanzkraft | 53 kN | |
max. Querschnitt Kupfer | 300 mm2 | |
max. Querschnitt Aluminium | 150 mm2 | |
Crimpzeit | <3 s | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Gewicht inklusive Akku | 3,7 kg | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 078254 M18HCCT | |
EAN / GTIN | 4002395138821 | |
Herstellernummer | 4933451194 |