Metall-Handkreissäge, Typ: 8230

Artikel-Nr.: 078234 8230
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung 8230
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
maximale Drehzahl 2.600 min-1
Sägeblatt-⌀ 230 mm
maximale Schnitttiefe 90° 84 mm
maximale Schnitttiefe 45° 56 mm
Gewicht 7,1 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078234 8230
EAN / GTIN 4260052466834
Herstellernummer 608280I

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen ohne Funkenbildung.
  • Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.
  • Keine Nachbearbeitung notwendig.
  • Sekundenschneller Schnitt.

Metall-Handkreissäge.
  • Exakte Sägeblattführung, geringe Gratbildung.
  • Robuste Anschlagplatte.
Metall-Handkreissäge.
  • Die Mobile - solide und leicht - nur 7,1 kg.
  • Ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Edelstahl, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materiallien und Verbundstoffen, bis zu einer Dicke von 10 mm.

Lieferumfang:

Inklusive 1 × Sägeblatt 48Z Nr. 078239 Gr. 48 und Transportkoffer.

Hinweis:

Führungsschiene für 078234 auf Anfrage lieferbar:
Führungsschiene 1400mm für Gr. 8320
Führungsschiene 600-1200mm für Gr. 8230.
Metallkreissäge DRY MITER Cutter 9410ND für filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb