• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Akku-Säbelsäge, Typ: M18FHZ

Artikel-Nr.: 078220 M18FHZ
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FHZ-502X
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Hublänge 22 mm
Hubzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 2,6 kg
maximale Vibration nach EN 9,9 m/s2
Besonderheit FIXTEC, LED
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Herstellernummer 4933459885
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Akku-Säbelsäge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
  • Elektronik für stufenlose Hubzahlsteuerung und Überlastschutz.
  • Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.
Mit leistungsstarkem, bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung.
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer.
  • 22 mm Hublänge und 3000 min-1 für maximale Kontrolle.
  • Kippbarer Sägeschuh, erlaubt die Optimierung der Schneidposition.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer HD Box, 2× 18V Akkus, Schnelladegerät und Sägeblatt.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb