Akku-Säbelsäge M18FHZ

Artikel-Nr.: 078220 M18FHZ
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FHZ-502X
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Hublänge 22 mm
Hubzahl 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 2,6 kg
maximale Vibration nach EN 9,9 m/s2
Besonderheit FIXTEC, LED
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Herstellernummer 4933459885

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Akku-Säbelsäge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
  • Elektronik für stufenlose Hubzahlsteuerung und Überlastschutz.
  • Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.
Mit leistungsstarkem, bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung.
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer.
  • 22 mm Hublänge und 3000 min-1 für maximale Kontrolle.
  • Kippbarer Sägeschuh, erlaubt die Optimierung der Schneidposition.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer HD Box, 2× 18V Akkus, Schnelladegerät und Sägeblatt.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb