{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | BLK 1.3TE | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 350 W | |
Hubzahl | 1.800 min-1 | |
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 | 1,3 mm | |
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 | 0,6 mm | |
Radius der kleinsten Kurve | 30 mm | |
Schneidgeschwindigkeit | 2,3 m/min | |
Schnittbreite | 4 mm | |
Gewicht | 1,8 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Knabber |
Artikelnummer | 078111 723241 | |
EAN / GTIN | 4014586870069 | |
Herstellernummer | 72324160000 |