MultiMaster AMM 700 Max Top 0-Version, Typ: 71293663

Artikel-Nr.: 077807 71293663
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Schwingzahl 10 min-1 - 19.500 min-1
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077807 71293663
EAN / GTIN 4014586895291

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
  • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
  • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
  • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

Bestgeeignetes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kuststoffe. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

Lieferumfang:

2× E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1× E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm), 1× E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1× HM Segmentsägeblatt, 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schneidmesser, Pilzform, 1× Multimesser, 1× Schleifplatte gelocht, je 10× Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) , 1× Absaugvorrichtung, 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). 0-version (ohne Akku).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb