Doppelschleifmaschine 230 V DS150P

Artikel-Nr.: 077530 DS150P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung DS 150 Plus
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Nennleistung 230 V
    Leistungsaufnahme 400 W
    maximale Drehzahl 2.980 min-1
    Schleifscheiben-⌀ D 150 mm
    Schleifscheibenbreite T 20 mm
    Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 20 mm
    Gewicht 10,2 kg
    Kabellänge 1,8 m
    Produktart Doppelschleifmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077530 DS150P
    EAN / GTIN 4061792225992
    Herstellernummer 604160000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelschleifmaschine zum Schleifen, Schärfen, Entrgraten und bei Einsatz einer Stahldrathbürste auch zum Entrosten von Stahl und Metallen. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus. Maximale Laufruhe und eine hohe Standzeit der Scheiben werden durch die hochwertigen Befestigungsflansche ermöglicht.
    • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen.
    • Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleifund Entgratarbeiten.
    • Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten.
    • Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
    • Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor.
    • Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche.
    • Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser.

    Lieferumfang:

    Inklusive Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage und Sechskantschlüssel.

    Hinweis:

    Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb