AEG Elektro-Winkelschleifer WS, M14 Schleifspindegewinde, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, Typ WS10-125S

Artikel-Nr.: 077121 WS10-125S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WS10-125S
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.000 W
maximale Drehzahl 11.500 min-1
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 32 mm
Gewicht 2,4 kg
Totmannschaltung nein
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit M14
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Herstellernummer 4935451302

Beschreibung

Ausführung:

AEG − Kompakt-Winkelschleifer ⌀ 125 mm. Kraftvolle und ergonomische Winkelschleifer in schlanker, kompakter Bauform.
  • Sicherheits-Spindelarretierung.
  • Netzkabel 4 m.
  • Staubgeschützte Lager und Schalter.
  • Getriebekopf kann in 90°-Schritten gedreht werden, für links- und rechtshändige Bedienung.
  • Wiederanlaufsperre.
Einhand-Winkelschleifer 1000 W / ⌀ 125 mm.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter.

Hinweis:

Alle Kompakt-Winkelschleifer mit arretierbarem Schalter sind ohne Totmann-Funktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb