• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, Typ 17125SINOX

Artikel-Nr.: 077109 17125SINOX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung GWS 17-125 S INOX
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 1.700 W
Drehzahlbereich 1.900 min-1 - 7.800 min-1
Anschlussgewinde M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,4 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Kickbackstop ja
Besonderheit KickBack Control, Wiederanlaufschutz
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077109 17125SINOX
EAN / GTIN 4059952576619
Herstellernummer 06017D0500

Beschreibung

Ausführung:

1.700 W Motor mit Drehzahlelektronik, ideal z. B. für die Edelstahlbearbeitung.
Hervorragender, ergonomischer Griffumfang: Erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang.
Hoher Anwenderschutz & Kontrolle: KickBackControl, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb