BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWX, mit Wiederanlaufsperre, X-LOCK System, Typ 19-125S

Artikel-Nr.: 077050 19-125S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Karton

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung GWX 19-125 S
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.900 W
Drehzahlbereich 2.800 min-1 - 11.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,5 kg
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Variable Drehzahl; Kickback Control
Serie X-LOCK System
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077050 19-125S
EAN / GTIN 3165140962490
Herstellernummer 06017C8002

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfach und schnell: Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.
  • Kein zusätzlicher Schlüssel mehr notwendig.
  • Umfassend: Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.
  • Maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel.
  • Zuverlässig: Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage.
  • Sauberes Arbeiten ohne lästige Kratzer! Weniger ausgeprägte und geringere Schleifspuren bei X-LOCK Winkelschleifern.
Winkelschleifer 125 mm mit 1.900 W Motor. X-Lock System.

Lieferumfang:

Inklusive Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube und Karton.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb