Tischbohrmaschine ALZTRONIC 12 mm

Artikel-Nr.: 076563 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Bohr-⌀ in Stahl (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ALZTRONIC i12
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 700 W
maximale Drehzahl 250 min-1 - 5.000 min-1
maximaler Bohr-⌀ in Stahl 12 mm
Werkzeugaufnahme B16
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M10
Spindelhub 40 mm
Vorschub manuell
Abstand Spindel-Grundplatte minimal 110 mm
Abstand Spindel-Grundplatte maximal 250 mm
Ausladung 200 mm
Säulen-⌀ 50 mm
Bohrkopf Höhenverstellung Handrad
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage 300 mm
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage 240 mm
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Anzahl T-Nuten 2
T-Nuten-Abstand 80 mm
Gewicht 64 kg
IP-Schutzart IP 54
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076563 12
EAN / GTIN 2050002043527
Herstellernummer ALZTRONIC I12

Beschreibung

Ausführung:

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine. Multi-Touch-fähiges Display mit kratzresistenter Glasoberfläche für optimale Lesbarkeit. Einfache und einheitliche Bedienerführung durch Piktogramme auf Display. Digitale Bohrtiefenanzeige mit Nullpunktfestlegung.
Serienmäßige Ausstattung:
  • 5 Zoll TFT - LCD-Display mit Touch-Funktion: Manuelle Eingabe Spindeldrehzahl-Sollwert, Drehzahlanzeige-Istwert, Integrierte Bohrtiefenanzeige mit Touch-Nullpunktübernahme, Virtuelle Bohrtiefen-Skala im Display, Maschinen-Zustandsanzeigen und Warnhinweise im Display, Serviceinformationen, wählbare Bedienersprachen: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Wechselstrommotor 230 Volt, 50 Hz.
  • Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 3 m.
  • Drehzahlverstellung stufenlos mittels Potentiometer.
  • Drei separate Taster für Rechtslauf - Linkslauf - Stopp (Spindelhalt durch Bremsfunktion).
  • Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.
  • Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-HALT.
  • Hauptschalter, abschließbar.
  • Lackierung: DD-Srukturlack Signalweiß RAL 9003, PANTONE 7545c, schwarz.
Mit höhenverstellbarem und schwenkbarem Bohrkopf.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Weitere Tischbohrmaschinen und Optionale Ausstattung wie z.B. LED Maschinenleuchte, Technologierechner usw. sind auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb