{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Leistungsaufnahme | 1.050 W | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 450 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Form | Weldon | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 19 mm | |
Arbeitshub | 160 mm | |
Gewicht | 16 kg | |
Netzspannung | 230 V | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076537 MABASIC200 | |
EAN / GTIN | 2050002060739 |