• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Akku-Bohrhammer GBH18V21

Artikel-Nr.: 075515 GBH18V21
Rabatt
277,95 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GBH 18V-21
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 1.800 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 21 mm
maximale Schlagzahl 5.100 min-1
Schlagenergie 2 J
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht ohne Akku 2,4 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075515 GBH18V21
EAN / GTIN 4059952528106
Herstellernummer 0611911101

Beschreibung

Ausführung:

18-V-Akku-Bohrhammer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und bürstenlosem Motor.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.

Lieferumfang:

Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb