Akku-Winkelschlagschrauber, Typ: M18BRAIW/0

Artikel-Nr.: 074013 M18BRAIW/0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18BRAIW-0
Typ M18BRAIW/0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/8 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Schlagzahl 0 min-1 - 2.400 min-1
Schlagzahl 1. Stufe 0 min-1 - 2.400 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 0 min-1 - 3.400 min-1
Gewicht 1,1 kg
maximales Drehmoment 1. Stufe 40 Nm
maximales Drehmoment 2. Stufe 76 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M14
maximale Vibration nach EN 14,8 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Stahl
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074013 M18BRAIW/0
EAN / GTIN 4002395006670
Herstellernummer 4933447899
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, leistungsstarke FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor, Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischem Mittelhandgriff mit Softauflage. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
Akku-Winkelschlagschrauber M18 BRAIW-0 mit 3/8 Zoll Hex Aufnahme.
  • Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge.
  • 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität.

Vorteil:

REDLINK PLUS™-Elektronik.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb