{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | M18 FID3 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximales Drehmoment 1. Stufe | 40 Nm | |
maximales Drehmoment 3. Stufe | 226 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Schlagzahl 1. Stufe | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Schlagzahl 2. Stufe | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Schlagzahl 3. Stufe | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Schlagzahl 4. Stufe | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | HEX (E 6,3) | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/4 Zoll | |
Gewicht | 1,7 kg | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Schlagschrauber |
Artikelnummer | 074010 M18FID3 | |
EAN / GTIN | 4058546376598 |