Alternativartikel:

Akku- / Netz-Radio M18JSRDAB

Artikel-Nr.: 073960 M18JSRDAB
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18JSRDAB+-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Länge 400 mm
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Gewicht 5 kg
Produktart Radio

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073960 M18JSRDAB
EAN / GTIN 4002395167760
Herstellernummer 4933451251

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb.
  • USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten.
  • AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte.
  • LCD-Digitaluhr inkl. Batterien.
  • Betrieb mit Milwaukee Akkus 18 Volt oder mit 220-240 Volt Wechselspannung.

Hochleistungs-Audio-System mit Digitalradio DAB+ und FM Tuner.
  • Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen.
  • Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen.
  • Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle.
  • Fach für sichere Lagerung von MP3-Player.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb