Klein-Messuhr ø 40 mm, Abl. 0,01mm 5 mm

Artikel-Nr.: 0708102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0708102
    EAN / GTIN 4029713220181
    Herstellernummer 0708102
    L-Nummer L40510 2390

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Metallgehäuse
    • Messspindel ist aus Edelstahl
    • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
    • Klemmschaft Ø 8 mm
    • Mit einem Drehzahlmesser
    • DIN 878

    Beschreibung:

    Kleinmessuhr mit Metallgehäuse. Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit Umdrehungszähler. Messbereich 5mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 0,5mm, Außenring-Ø 40mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Zeigerdrehung in mm: 0,5 mm
    • Messspanne in mm: 5 mm
    • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
    • Analoge Messkraft: 0,9 N

    Norm:

    DIN 878
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb