Ausführung:
- Metallgehäuse
- Messspindel ist aus Edelstahl
- Ersatz-Sondenspitze M 2,5
- Klemmschaft Ø 8 mm
- Mit einem konzentrischen Zeiger
- Werksstandard
Beschreibung:
Messuhr mit großem Messbereich u. konzentrischen Zeigern. Messbereich 50mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 1mm, Außenring-Ø 58mm. Mit Metallgehäuse und Messbolzen aus rostfreiem Stahl. Auswechselbare Tasterspitze M 2,5mm, Einspannschaft Ø 8mm / h 6. Die Lieferung erfolgt einzeln verpackt.
Merkmal:
- Messwert: 0,01 mm
- Zeigerdrehung in mm: 1 mm
- Messspanne in mm: 50 mm
- Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
- Analoge Messkraft: 1,5 N
Norm:
Factory standard