{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V-W | |
Herstellerbezeichnung | GSR 18 V-EC Wireless | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 24 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 60 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 38 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Schnittstelle | kabelloses Laden | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Bohrschrauber |
Artikelnummer | 070247 GSR18VECP | |
EAN / GTIN | 3165140804967 | |
Herstellernummer | 06019E8106 |