Akku-Nass-/Trockensauger GAS1810L

Artikel-Nr.: 070231 GAS1810L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Volumenstrom: 1.440

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GAS 1810L
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 18 V
    Behältervolumen 7,5 l
    Länge Saugschlauch 1,6 m
    Volumenstrom 1.440 l/min
    Gewicht ohne Akku 6 kg
    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 070231 GAS1810L
    EAN / GTIN 3165140995405
    Herstellernummer 06019C6302

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Staubsauger für mobiles Saugen. Einfacher Transport und bequeme Handhabung durch Trageschlaufen, an denen der Staubsauger aufgehängt werden kann.

    Lieferumfang:

    Ohne Akku und ohne Ladegerät.
    • 1 × Bodendüse, Bosch-Nummer: 2608000707
    • 1 × Fugendüse, 250 mm, Bosch-Nummer: 2608000661
    • 1 × Schultergurt, Bosch-Nummer: 2608000706
    • 4-tlg. Rollen-Set, Bosch-Nummer: 2608000705
    • 1 × Elektrowerkzeugadapter, Bosch-Nummer: 2608000708
    • 1 × Krümmerrohr, Bosch-Nummer: 2608000659
    • 1 × Flachfaltenfilter, Bosch-Nummer: 2608000663
    • 3tlg. Saugrohr-Set, Bosch-Nummer: 2608000660
    • 1 × Schlauch, 1,6 m, Bosch-Nummer: 2608000658

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866. Passendes Auto-Start-System finden Sie unter Nr. 070237ff.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb