{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18VC2-0 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Behältervolumen | 7,5 l | |
Länge Saugschlauch | 0,47 m | |
Volumenstrom | 1.300 l/min | |
Gewicht ohne Akku | 5,3 kg | |
Produktart | Nass- und Trockensauger |
Artikelnummer | 070230 M18VC2-0 | |
EAN / GTIN | 4058546219741 | |
Herstellernummer | 4933464029 |