{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Herstellerbezeichnung | M12 DE-201X | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 22.000 min-1 | |
Bohr-⌀ | 16 mm | |
Bohrtiefe | 120 mm | |
Gewicht | 1,7 kg |
Artikelnummer | 070226 M12DE | |
Herstellernummer | 4933443003 |